パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
キューブプラス ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12260283
品番
HB-3552
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×315×190
質量(g)
625
材質
ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
タイプ
スリム