チャージャー スポルトジャグ2200

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード12261096 品番HB-3750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、キャップ:ABS樹脂(耐熱温度80度)、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール(耐熱温度80度)、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、底キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 質量(g)1181 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×430 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12261096 HB-3750 38919968 HC-778 ファストチャージャー ジャグ2200 パール金属 ファストチャージャー ジャグ2200 パール金属 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12261096
2018-12-04
用途:
普通使い。
その他業種

蓋のゴムパッキンが経年劣化劣化で、あまり長持ちしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする