チャージャー スポルトジャグ2200

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12261139 品番 HB-3751
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シアン 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、キャップ:ABS樹脂(耐熱温度80度)、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール(耐熱温度80度)、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、底キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 質量(g)1181 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×430 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12261096
2018-12-04
用途:
普通使い。
その他業種

蓋のゴムパッキンが経年劣化劣化で、あまり長持ちしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする