パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
チャージャー スポルトジャグ2200
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12261166
品番
HB-3752
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ダークブルー
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×135×470
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ