パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル メンズランチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
1段
注文コード
12261534
品番
D-437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
カーキグリーン
質量(g)
45
段数
1段
材質
本体:ポリプロピレン(140度、-20度)、ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)仕切り:ポリプロピレン(140度、-20度)中ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(100度、-20度)、はし:AS樹脂(70度、-20度)
寸法(外径×高さ)(mm)
130×65