ホームレーベル メンズランチボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12261559 品番 D-436
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
ブラック 質量(g)69 段数2段 材質上本体・下本体:ポリプロピレン(140度、-20度)、上ふた・下ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(100度、-20度)、ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、仕切り:ポリプロピレン(140度、-20度)、はし:AS樹脂(70度、-20度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする