D-438 ホームレーベル メンズランチボックス パール金属 12261577 D-438 ホームレーベル メンズランチボックス パール金属 12261577

ホームレーベル メンズランチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 段数2段 注文コード12261577 品番D-438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る
カーキグリーン 質量(g)47 段数2段 材質上本体・下本体:ポリプロピレン(140度、-20度)、上ふた・下ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(100度、-20度)、ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、仕切り:ポリプロピレン(140度、-20度)、はし:AS樹脂(70度、-20度) 寸法(外径×高さ)(mm)165×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする