パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 紙皿・ドリンク関連商品
パール金属の 紙コップ
ホームフェスタ カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12262164
品番
D-621
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
素地:バンブーパウダー(45%)・コーンパウダー(30%)・メラミン樹脂(25%)
容量(mL)
400
質量(g)
85
柄
パーティー
表面仕上げ
ウレタン塗装
寸法(外径×高さ)(mm)
90×115