パール金属
パール金属の バンケット用品
パール金属の 飾台・卓上器物
パール金属の ケーキ用・ティースタンド
アレンジDECO ワイヤースイーツスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12262277
品番
D-1131
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
材質
鉄
質量(g)
268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立て時:240×240×245
表面仕上げ
ポリエチレン粉体塗装