CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
フランジ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
規格
B
注文コード
12262620
品番
3BFB110
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
規格
B
適合管径(Φmm)
Φ10
コード
SAB