画像準備中

シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12264896 品番1SEF613
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 長さL(mm)300 JISクラス素線階級:JISクラス2 管径Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする