画像準備中

3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 12265788 品番 8424J-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー
スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア
を引き抜くだけでチューブが収縮します。
火気、熱源は不要です。
工具は一切不要です。
仕上りが均一です。
防水特性に優れています。
電気的特性に優れています。

用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵 材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム 寸法L1(mm)120 内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製) 寸法t(mm)3以上 寸法D1(Φmm)33.0±2 寸法D2(Φmm)14.1以下 寸法L2(mm)155 適合ケーブル低圧電線各種
注意
※ 火気、熱源は不要です。
※ 工具は一切不要です。
※ 仕上りが均一です。
※ 防水特性に優れています。
※ 電気的特性に優れています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする