PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1台注文コード12271370品番10UKDL
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(kg)2材質(本体)ステンレス鋼寸法L(mm)107寸法H(mm)119使用圧力(MPa)1.2寸法D1(mm)90接続フランジ形呼び径(A)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする