コンパクト軽量型ヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12271458 品番No.340F-OTN
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

軽量約332g着用ストレスをゼロへ。
頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。
ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP
製品サイズ53〜62cmまで調節可能です。
軽量とフィット感を追求したハンモック内装。
通気性も向上し清涼感UP
No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。

材質帽体:ABS樹脂 ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53〜62
関連資料:(3.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする