曜日別特売
WH-2935A オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品] 12271650

WH-2935A オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品] 12271650
WH-2935A オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品] 12271650
WH-2935A オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品] 12271650

オイルエレメント取り外しセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード12271650品番WH-2935A
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする