REX(レックス)[自動車用品]
トラック用レックスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12271738
品番
RT-3295TB
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
エアー接続カプラ
全長(mm)
270
直径(Φmm)
メーター:105
質量(g)
450
測定範囲(kPa)
100~1200
ホース長さ(cm)
65(チャック無)
最小目盛(kPa)
10
取扱説明書:
(1.37MB)