BIG RED
BIG REDの ジャッキ・馬台
BIG REDの パッド/スロープ/ドーリー
BIG REDの カースロープ
プラスチックスロープ台 2個セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
12271790
品番
TRD2005-2
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥
8,298
¥
9,128
税込
材質
プラスチック製
質量(kg)
4(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×325×210
耐荷重(t)
2.5/一対
タイヤ幅(mm)
最大240