ターボパワーフォームガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12271921 品番BC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/アルミ合金 温度(℃)【液体】-5〜60(凍っていないこと) タンク容量(mL)1000 使用エアー圧力(MPa)0.3〜1.5(推奨0.5) 危険物の類別非危険物
取扱説明書:(0.56MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12271921 BC20 12272535 BC20 ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品] ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品] 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする