REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 洗車道具
REX(レックス)[自動車用品]の 洗車用ブロワ/エアガン
ターボパワーフォームガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12272535
品番
BC20
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
材質
本体/アルミ合金
温度(℃)
【液体】-5〜60(凍っていないこと)
タンク容量(mL)
1000
使用エアー圧力(MPa)
0.3〜1.5(推奨0.5)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.56MB)