汎用型熱電対K熱電対

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1本形状端子箱形(シース形)注文コード12273899品番1YCA335
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
形状端子箱形(シース形)長さ(m)導線:3形式SCN06-513先端非接地形長さL(mm)500保護管SUS310S Φ4.8素線の種類K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする