CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
汎用型熱電対K熱電対
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
導線:3
形状
ヘッドレス形(シース形)
注文コード
12274188
品番
1YCA133
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヘッドレス形(シース形)
長さ(m)
導線:3
形式
SCN07-323
先端
接地形
長さL(mm)
300
保護管
SUS316 Φ1.6
素線の種類
K