CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
汎用型熱電対K熱電対
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
導線:3
形状
ヘッドレス形(シース形)
注文コード
12274319
品番
1YCA231
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヘッドレス形(シース形)
長さ(m)
導線:3
形式
SCN05-113
先端
非接地形
長さL(mm)
100
保護管
SUS310S Φ4.8
素線の種類
K