HUA SHUO
HUA SHUOの ワゴン
HUA SHUOの その他ワゴン
ワゴン450
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12274617
品番
RT104-450A
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6
色
ブラック
高さ(mm)
900
奥行(mm)
370
間口(mm)
655
段数
3
耐荷重(kg)
100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2)
支柱(mm)
275
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(支柱)
アルミ
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×365
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
475×355
関連資料:
(0.37MB)