HUA SHUO
HUA SHUOの ワゴン
HUA SHUOの その他ワゴン
ワゴン707
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12274626
品番
RT104-707A
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
10.5
色
ブラック
高さ(mm)
970(ハンドル含む)
奥行(mm)
485
間口(mm)
800
段数
3
耐荷重(kg)
180(全てのトレイの合計)※1段あたり60.0
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2)
支柱(mm)
275
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(支柱)
アルミ
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレイ】15×445×サイド立上り(前面)6/(他3面)25
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
【トレイ】607×432
関連資料:
(0.25MB)