HUA SHUO
HUA SHUOの ワゴン
HUA SHUOの その他ワゴン
ワゴン808
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12274635
品番
RT104-808A
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
11.5
色
ブラック
高さ(mm)
1005
奥行(mm)
490
間口(mm)
860
段数
3
耐荷重(kg)
250(全てのトレイの合計)※1段あたり83.33
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2
支柱(mm)
275
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(支柱)
アルミ
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレイ】676×455×サイド立上り(前面)7/(他3面)25
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
【トレイ】673×435
関連資料:
(0.18MB)