HUA SHUO
HUA SHUOの ワゴン
HUA SHUOの その他ワゴン
プロフェッショナルツールカート300
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12274660
品番
RT104-H921L
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
20.5
色
ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
480
間口(mm)
850
段数
2
耐荷重(kg)
250(全てのトレイの合計)
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレイ】L680×W450、サイド立上り(前面)7、(他3面)25
関連資料:
(0.3MB)