HUA SHUO
HUA SHUOの 物品棚/収納用品
HUA SHUOの スチールラック
HUA SHUOの スチールラック本体
5段式サービスラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12274669
品番
RT104-8085
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
16
色
ブラック
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
450
間口(mm)
680
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
250(全てのトレイの合計)
棚段数
5
材質(棚板)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
棚板寸法(mm)
【トレイ】L680×W450、サイド立上り(前面)8、(他3面)25
関連資料:
(0.32MB)