BIG RED
BIG REDの 物品棚/収納用品
BIG REDの キャビネット・ツールキャビネット
BIG REDの キャビネット・ツールキャビネット本体
ガレージキャビネット(ブラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12274705
品番
KN206101
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
セット内容
・ロッカー × 1
・ウォールキャビネット × 2
・1引き出し2ドアキャビネット × 1
・4引き出しキャビネット × 1
・仕切板 × 4
・作業テーブル × 1
・パンチングパネル × 6
材質
スチール(厚さ0.6〜0.7mm)
天板:木製(厚さ25mm)
質量(kg)
約131.5
高さ(mm)
1920〜1940
奥行(mm)
470
間口(mm)
2070
引出し数
5
色(本体)
ブラック
関連資料:
(0.3MB)
取扱説明書:
(3.74MB)