BIG RED
BIG REDの 物品棚/収納用品
BIG REDの キャビネット・ツールキャビネット
BIG REDの キャビネット・ツールキャビネット本体
ガレージキャビネット(レッド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12274721
品番
KN40441214
参考基準価格(税別)
¥660,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
セット内容
・ウォールキャビネット×4
・2ドアベースキャビネット×1
・1引き出し2ドアキャビネット×1
・4引き出しキャビネット×2
・ロッカー×4
・テーブル板×2
材質
スチール(厚さ0.6〜0.7mm)
天板:木製(厚さ25mm)
質量(kg)
約314.70
高さ(mm)
1920〜1940
奥行(mm)
470
間口(mm)
5400
引出し数
9
色(本体)
レッド
関連資料:
(0.29MB)
取扱説明書:
(2.13MB)