AXIS M4317-PLVE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12275999 品番02510-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム
完全な180°および360°のオーバービュー
個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線
ディープラーニングによる分析機能のサポート
組み込みのサイバーセキュリティ機能
設置が簡単なデジタルロール
持続可能性:BFR/CFR free, PVC free

レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm 機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性能IK10 動作温度(℃)-40 to 50 防水保護等級IP66 カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux ビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする