アラオ
アラオの カラーコーン・区画用品
アラオの 区画チェーン
アラオの チェーンスタンド
パッチンスタンドNEO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12276026
品番
AR-1466-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途
安全通路確保・区画整理等に
高さ(mm)
840
ポール径(Φmm)
55
チェーン長(m)
2.5
台座径(Φmm)
90
注意
※製品の前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで調整可能