AC充電器_USB Power Delivery対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276051 品番ACA-PD101
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。
Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。
Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。
USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

仕様●絶縁キャップ:なし●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC5V〜11V/3A(最大30W)Apple Watch用磁気充電部:3W ホワイト 使用温度範囲0〜30℃ 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2Apple Watch Series 9Apple Watch UltraApple Watch SE 第2世代Apple Watch Series 8Apple Watch Series 7Apple Watch SEApple Watch Series 6Apple Watch Series 5Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3Apple Watch Series 2Apple Watch Series 1Apple Watch 第1世代 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする