レーザーポインター_グリーンレーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276078 品番LP-RF117GM
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。
夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。
※使用環境により異なる場合があります。
PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。
PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。
高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。
USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。
USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。

仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザー タイプリモコン コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載 レーザー出力最大1mW レーザークラスクラス2 使用場所室内 レーザー光色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする