キャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード12276105 品番P-CR-PLCAST1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。
ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。
交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。

付属品スパナ(19mm) 仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm 材質ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする