USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。
Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。
USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時
USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。
USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。
USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。