曜日別特売
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227

MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227
MR-FR7 フットレスト サンワサプライ 12276227

フットレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12276227品番MR-FR7
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高さは2段階で調整可能
左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。
中央のマッサージローラーが脚の緊張をやわらげ、リフレッシュ。
4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。
左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。
耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約20組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする