付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個仕様●鍵の有無:有●出荷形態:組立出荷仕切板などの取り付けが必要●鍵の種類:200種類鍵番号:601~800●個口数:1個口●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●引き出し数:3●引き出し有効内寸:(上段)W325×D470×H68mm(中段)W325×D470×H68mm(下段)W325×D470×H245mm※取っ手を除く本体の奥行きは520mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390質量(kg)19色グレー高さ(mm)600奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数3段キャスターあり天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245組立時間20分鍵有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×534×600施錠あり