MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297

MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297
MM-NFCT100 NFCタグ_100枚入り サンワサプライ 12276297

NFCタグ_100枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード12276297品番MM-NFCT100
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自由に読み書きできるNFCタグシールです。
専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。
Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。
サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。
タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。
上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。
会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。
23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。
100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。

仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型セット内容100枚セット規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)動作温度0℃~70℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする