チェア_導電タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276306 品番SNC-D33
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

仕様
張地:導電ビニールレザー
クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム
部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール
仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備
梱包/1個口
座面部耐荷重量/100kg
最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に
大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実
に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。
・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への
帯電が極めて微量なチェアです。
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、
優れた導電性を発揮します。
・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。
※受注発注商品です。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア 材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタン ブラック、背もたれ:ブラック 寸法H(mm)背もたれ:約295 材質(キャスター)導電キャスター 張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル) 背もたれロー 寸法D(mm)座面:約450 寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460 機能ロッキング 座面高さ(mm)約420、最大:約500 材質(座面)モールドウレタン 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 組立人数1 色(座面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする