液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad mini_紙のような質感

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12276331 品番LCD-IPM21P
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様●フィルムサイズ:8.3●タッチパネル対応:対応●透過率:約91%●表面硬度(H):3H●抗菌性:なし セット内容本体×1、 厚さ0.2 対応機種Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro、Apple 第6世代 8.3インチ iPad mini 2021 対応インチサイズ8.3インチ 特性タッチパネル対応、ペン入力対応、反射防止、ペーパーライク、光透過率91%、気泡分散、防傷、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする