サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
電源延長コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12276437
品番
TAP-B8-3K
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
タップなどの電源延長に便利です。
仕様
●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプ
コンセント個数
1個口+プラグ側1個口
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V
電源コード(m)
3
機能
ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応