電源延長コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276446 品番 TAP-B8-1K
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
タップなどの電源延長に便利です。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプ コンセント個数1個口+プラグ側1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)1 機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする