電源延長コード_防雨型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276455 品番 TAP-EX25B-5
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。
絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。
耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:平行型●電源コード長:約5m ブラック コンセント個数1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)5 機能防雨型、二重被覆 プラグ形状2P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする