液晶ディスプレイスタンド_42〜55型対応_デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276498 品番CR-PL64
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

42〜55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)
VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。
初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。
設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。
アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。
支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。
ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。
ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)
底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。
※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP タイプ●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ●対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ●対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ●対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)70 アジャスターあり VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:0mmスペーサーなし転倒角度 前後左右 15.7°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする