液晶ディスプレイスタンド_55〜100型対応_高耐荷重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12276507 品番CR-PL65BK
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

55〜100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)
耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。
棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。
品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。
VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。
初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。
前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。
4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。
前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。
取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターあり フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)110 アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。 VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする