商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
注文コード12276550
品番CR-PL64BOX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥130,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
42〜55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)
大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)
VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。
初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。
設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。
アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。
支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。
ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。
ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)
底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。
※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。