電源タップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276559 品番 TAP-B9-1K
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。
プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。


規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3+(プラグ側)1 コンセント形状2P/ノーマル コード長さ(m)1 機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 埃防止シャッター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする