電源タップ_抜け止めシャッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276891 品番 TAP-F37SH-5KS
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) コード長さ(m)5 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする