電源タップ_抜け止めシャッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12276927 品番 TAP-F37SH-3R
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) コード長さ(m)3 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする