ケーブルカバー_角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12277216 品番 CA-KK17MW
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。

付属品粘着テープ付き 材質PVC 長さ(mm)1000 ミルキーホワイト 外寸(幅W×高さH)(mm)17.0×10.0 内寸(幅W×高さH)(mm)15.0×8.0 収容数LANケーブル 2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする